Beli teko gelas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Lion Star Teko Air Minum Spectrumatribut:
- Color: Random Color
- Luminarc Tivoi Jug + Lidatribut:
- Volume (ml): 1600
- Luminarc Rotterdam Jug + Lidatribut:
- Volume (ml): 750
- tp-link Wireless Nano N USB 2.0 Adapteratribut:
- Interface: USB 2.0
- LED Indicator: Status
- Dimensions (mm): 18.6x15x7.1
- Antenna Type: Internal antenna
- Wireless Standards: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Frequency (GHz): 2.4-2.4835
- Certification: CE, FCC, IC, RoHS
- Modulation Technology: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
- System Requirements: Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X, Linux
- Transmission Power (dBm): <20
- Wireless Modes: Ad-Hoc / Infrastructure mode
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- One Two Cups Pitcher KacaDeskripsi:Minum teh adalah salah satu kebiasaan yang sangat populer di Indonesia. Apa yang membuat teh semakin nikmat? Tentu saja, menggunakan pitcher teko yang tepat. Teko dengan bahan kaca adalah pilihan yang tepat untuk menikmati teh yang segar. Selain itu, bahan kaca yang tahan panas membuat teko ini aman untuk digunakan dan mudah dibersihkan. Dengan desain yang elegan dan modern, teko kaca ini pasti akan menjadi pilihan yang sempurna untuk kebutuhan minum teh Anda. Jadikan teko kaca ini bagian dari kebiasaan minum teh Anda dan nikmati teh yang segar setiap harinya.
- Luminarc Bucoique Jugatribut:
- Volume (ml): 1300
- Cosmos Kettle ListrikDeskripsi:Kettle Listrik Kapasitas 1.2 Liter, Double Wall (Permukaan Tidak Panas & Aman Dipegang), One Lid Open (Membuka dengan 1 Sentuhan), Safety Automatic Turn Off (Listrik Otomatis Mati saat Air Mendidih), Daya Masukan : 600 Watt. Warna hitam premium.
- Lifebuoy Body Wash Lemon Fresh (Sabun Mandi)atribut:
- Scent: Lemon Fresh
- Lifebuoy Sabun Mandi Total 10 LD RefillDeskripsi:Activ Silver+ Formula untuk melindungi pertahanan alami kulit dan melawan kuman penyebab masalah kesehatan. Sabun cair Lifebuoy Total 10 mengandung bahan baku yang sudah dipatenkan, ActivSilver+ Formula bersamaan dengan timol aktif diketahui akan kekuatannya sebagai antiseptik alami. Timol ditemukan pada tahun 1719 oleh Caspar Neuman dan berasal dari herbal yang sangat dikenal, Timi. Busa lembut dan kaya di sabun cair kami menggapai dalam hingga ke pori-pori, membersihkan secara mendalam dan menghilangkan kuman yang dapat menyebabkan 10 jenis infeksi kulit, dan meninggalkan kulit anda dalam keadaan bersih dan segar. Komposisi : 1. Lifebuoy Activ Silver+ Formula yang melindungi pertahanan alami kulit dan melawan kuman kuat. 2. Timol aktif alami dan kandungan terdepan perlindung kuman.atribut:
- Volume (ml): 800
- Packaging: Pouch
- Maspion Teko Rigoleto SummerDeskripsi:Teko Bunyi Rigoleto ekonomis dapat mengeluarkan suara nyaring ketika digunakan untuk merebus air. Sehingga dapat memberikan tanda bahwa air sudah panas. Dibuat dari aluminium berkualitas yang merupakan konduktor panas terbaik untuk alat masak.Peluit akan berbunyi ketika air sudah mendidih.Pegangan dan knob terbuat dari phenolic. Tahan panas dan tidak mudah meleleh.atribut:
- Material: Aluminium
- Finishing: Silicon Polyester
- Lid and Handle Material: Phenolic
- Color: Random Color
Daftar Harga teko gelas Terbaru March 2026
| Lion Star Teko Air Minum Spectrum | Rp58.900 |
| Luminarc ARC Jug + Lid | Rp44.900 |
| Luminarc Tivoi Jug + Lid | Rp56.900 |
| Luminarc Rotterdam Jug + Lid | Rp44.900 |
| tp-link Wireless Nano N USB 2.0 Adapter | Rp98.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
| Lion Star Teko Air Minum | Rp17.900 |
| Luminarc Quadro Jug + Lid | Rp48.900 |
| Luminarc Octime Jug + Lid | Rp50.900 |
| One Two Cups Pitcher Kaca | Rp58.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)







/55P105716185-1.jpg)